曜日別特売

FG プラ 多肉土入れセット グレー

FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業FG プラ 多肉土入れセット グレー - 浅香工業
(1件のレビュー)

用途に合わせて使い分けできる便利なセット。
先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。
持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。
インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。

用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。材質ポリプロピレン内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28696169-3点セット(大)165/(中)158/(小)15282(大)62/(中)40/(小)20大サイズは鉢やプランターへの土入れや土のかき混ぜに。
中サイズは多肉植物や観葉植物の植え替え作業に。
小サイズは多肉植物の寄せ植えなど、狭い場所への土入れに。
オープン
459
505(税込)
当日出荷
28696178-2点セット(中)158/(小)15248(中)40/(小)20中サイズは多肉植物や観葉植物の植え替え作業に。
小サイズは多肉植物の寄せ植えなど、狭い場所への土入れに。
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28696169
2024-02-26
用途: 園芸の土入れで
Funny Plantサービス業

サイズが特によく、小さいのが便利です。植物と鉢の隙間が少ないのに適しています。前ほど土をこぼさないようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする