曜日別特売

ワイドくまで 中線

ワイドくまで 中線 - 八ツ矢工業ワイドくまで 中線 - 八ツ矢工業

場所や作業に応じて広げたりせばめたりできる爪スライド型のスチールくまで。
線径26mmの爪が65cmまで広がるワイドタイプ。

用途庭の掃除に。材質線/2.6Φ鋼線、柄/スチールパイプ幅(mm)広げて/650、せばめて/210全長(mm)最長/1880、最短/1210質量(g)約1070爪数18本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869623055521
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする