でか平くまで

でか平くまで - 八ツ矢工業でか平くまで - 八ツ矢工業

清掃幅60cmで大量の草や枝葉を一機にかき集める爪固定型の平線くまで。

用途刈り込み・刈払い後の草木の清掃回収に。材質線/1×6mm鋼線、柄/スチールパイプ幅(mm)60全長(mm)150質量(g)約1210爪数21本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869623955522
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする