八ツ矢工業
伸縮ミニクマデ
ワイドに使ってコンパクトに収納。
全長(mm)
最長/1390、最短/840
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
幅(mm)
質量(g)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696257
55550
丸線
線/2.2Φ鋼線、柄/スチールパイプ
広げて/330、せばめて/100
約470
10本
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
28696266
55555
平線
線/1×6mm平鋼線、柄/スチールパイプ
広げて/280、せばめて//100
約500
8本
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください