八ツ矢工業
光る安全くまで
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。しかも反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。
荒っぽい使用に耐える頑丈設計。
用途
建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などの現場で活躍。
材質
線/3.2Φ鋼線、柄/スチールパイプ
幅(mm)
広げて/460、せばめて/200
全長(mm)
最長/1480、最短/1220
質量(g)
約1100
爪数
18本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696275
55516
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください