ロング竹ミニくまで

ロング竹ミニくまで - 八ツ矢工業

28本爪で幅27cmのミニサイズながら、全長120cmのロングサイズなので植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。
あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。

用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約190幅(cm)27全長(cm)120爪数28本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869628455042
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする