竹姫くまで

竹姫くまで - 八ツ矢工業
(1件のレビュー)

33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。
あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。

用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約450幅(cm)42全長(cm)150爪数33本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869630055027
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 事業所内の落葉回収

事業所に12爪の熊手が数本ありますが、使いづらく落ち葉もきれいに回収できません。こちらの熊手は33爪で一本一本が細くしなやかなため、回収が楽で楽しくなります。もう一本購入する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする