曜日別特売

竹荒くまで 中

竹荒くまで   中 - 八ツ矢工業

12本爪の太爪タイプ。大量の草木をしっかりかき集めます。
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。
あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。

用途粗いゴミや大きいゴミにおすすめです。材質天然竹質量(g)約730幅(cm)44全長(cm)145爪数12本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869630955025
1,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする