八ツ矢工業
竹荒手くまで
軽くて扱いやすい。
用途
植え込みの間などの狭い場所に。
材質
天然竹
幅(mm)
330
全長(mm)
440
質量(g)
約150
爪数
8本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696318
55050
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください