八ツ矢工業
ポリミニくまで
片手サイズのプラスチック製くまで。
軽くて扱いやすい。
材質
PP
質量(g)
約135
幅(cm)
20
全長(cm)
50
爪数
8本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696336
56010
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください