八ツ矢工業
ポリくまで No.6
(1件のレビュー)
片手サイズのプラスチック製くまで。
あたりが柔らかで、程よい弾力が好評です。
材質
線/PP、柄/塩ビパイプ
質量(g)
約135
幅(cm)
19
全長(cm)
52
爪数
16本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696354
56014
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください