八ツ矢工業
アルミミニくまで 丸線
(1件のレビュー)
軽くて扱いやすい。
スライド式なのでコンパクトに収納できます。
用途
庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。
材質
線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ
幅(mm)
広げて/330、せばめて/100
全長(mm)
最長/640、最短/450
質量(g)
約200
爪数
10本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696370
55535
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください