曜日別特売

ロングミニくまで 丸線

ロングミニくまで 丸線 - 八ツ矢工業ロングミニくまで 丸線 - 八ツ矢工業

軽いので(300g)作業がラク。
スライド式の爪なので収納コンパクト。

用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ幅(mm)広げて/330、せばめて/100全長(mm)最長/1180、最短/1010質量(g)約300爪数10本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869637955536
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする