浅香工業
ミニスライドレーキ
爪部はスライド調整ネジにより使用シーンに合わせて幅を変更出来ます。
用途
狭い場所での収集作業や生垣、植え込み等の掃除、落ち葉かきなどに。
材質
爪部/ステンレス、柄部/アルミパイプ
全長(mm)
最小/495、最大/685
質量(g)
220
頭部幅(mm)
先幅:最小/90、最大/300
爪数
10本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696388
#192147
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください