浅香工業
マルチ熊手スリム 900柄付
掃く、すくう、捨てる作業が一本で出来ます。
スリムタイプなので狭い場所や溝のお掃除にも便利。
用途
溝や狭い場所のお掃除に。
材質
頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木
全長(mm)
1190
質量(g)
328
柄長さ(mm)
870
頭部幅(mm)
先幅:150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696397
#192420
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください