八ツ矢工業
十能
溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。
用途
溝の清掃、灰や炭の回収に。
材質
頭部/鉄、柄/木
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696415
30510
540
2号
約290
135
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
28696424
30512
560
3号
約330
150
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください