浅香工業
ステン雑草鎌 ASF-130S
ノコ刃で引くように草を刈り取ります。
コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに便利です。
用途
狭いところの草取り作業時に。
材質
頭部/ステンレス、柄部/PP
長さ(mm)
握り部:115
全長(mm)
200
質量(g)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696598
#193113
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください