浅香工業
細身野菜収穫包丁 鋼付
細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。
鋼付で切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
用途
ブロッコリーの収穫に。
材質
刃部/炭素鋼、柄部/天然木
全長(mm)
280
質量(g)
87
柄長さ(mm)
123
刃渡り(mm)
155
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696817
#152541
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください