浅香工業
ステンレス野菜収穫包丁 鋼付
先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
ステンレス製で錆びにくく、切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
用途
葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。
材質
刃部/ステンレス鋼、柄部/天然木
全長(mm)
280
質量(g)
107
柄長さ(mm)
112
刃渡り(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696826
#152563
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください