キンボシ
草刈鋸鎌(ダブル刃)尻付長柄
やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。
裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。
手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途
草刈りに。
材質
炭素刃物鋼
全長(mm)
470
質量(g)
100
刃渡り(mm)
155
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696930
#140601
¥
2,330
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください