ハッピーイーグルモアー

ハッピーイーグルモアー - キンボシハッピーイーグルモアー - キンボシ

作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。
園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。
作業性の優れた前キャッチャー式。
刃調整不要のデラックスタイプ。
ワンタッチ刈高さ調整。
キャッチャー脱落防止付き。

用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697045GFE-2500H
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする