キンボシ
クラシックモアーラグジュアリー
切れ味が冴えるクラシックスタイル。
鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。
鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。
刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途
芝のお手入れに。
刈込み高さ(mm)
10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)
刈込み方式
リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
刈り幅(mm)
刈込み能力(m
2
/H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697070
GCX-2500L
11.2
1135×415×800(使用時)
250
150
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
28697079
GCX-3500L
12.6
1145×515×800(使用時)
350
210
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください