曜日別特売

ハイカットモアーロイヤル

ハイカットモアーロイヤル - キンボシハイカットモアーロイヤル - キンボシ

ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。
刃調整不要の手動式芝刈機 。
キャッチャー脱落防止ストッパー付き。
50mmの高刈りが可能。

用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697088GSH-2500R
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする