浅香工業
レバー式散水ノズル
ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
210×135×50
質量(g)
150
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
パターン
7種類
適合ホース
内径12~15mm/外径20mm迄
シャワー種類
溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697280
194202
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください