浅香工業
マルチツイストノズル ブルー
ヘッド部分をツイストして下に置けばスプリンクラーとしても使用可能。
ワンタッチで通水・止水、負担軽減。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
255×145×65
質量(g)
250
パターン
4種類
シャワー種類
ミスト/シャワー/ジェット/スプリンクラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697307
194240
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください