浅香工業
ノズル付ホースセット8mm×10m
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。
ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
塩化ビニール・ポリエステル・樹脂
質量(kg)
1.1
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8
パターン
7種類
巻き径(cm)
約27
シャワー種類
溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697316
194257
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください