浅香工業
ホースリールマカロン8mm×10m
ベランダや庭での散水や清掃に便利。
場所をとらない手軽なホースリール。
ノズルホルダー付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等
カバー
無
寸法(mm)
210×140×270
質量(kg)
1.2
色
ミントカラー
キャスター
無
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
10
パターン
溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
特性
節水・耐寒・耐圧
巻取形式
手動
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697350
194264
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください