浅香工業
PCホースジョイント ブルー
ホースとホースをつなぐ。
用途
ホースの継ぎ足しに。
材質
樹脂
寸法(mm)
45×35×35
質量(g)
50
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697377
194318
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください