浅香工業
蛇口コネクターセット ブルー
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。
ホースの取り外しがワンタッチ。
用途
散水栓にホースを繋ぐ際に。
材質
樹脂
寸法(mm)
90×50×50
質量(g)
50
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697395
194332
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください