キンボシ
強力防草シートブラック
耐久性、即効透水性に優れ威力を発揮。
20cm格子ライン入り。
日本製。
用途
雑草対策に。
材質
ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)
約0.45
色
ブラック
使用目的
雑草対策
遮光率(%)
約99.7
耐用年数(年)
5
内容量
1巻
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697499
#7210
100
約0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
28697508
#7211
100
約0.75
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
28697517
-
20
約1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
28697526
#7212
100
約1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
28697535
#7213
100
約1.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
28697544
#7214
100
約2
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
28697560
#7215
100
約3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
28697569
#7216
100
約4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください