キンボシ
強力防草シートモスグリーン
滑りにくい加工を施した強力除草シート。
お庭にマッチングしたモスグリーン色が人気。
20cm格子ライン入り。
日本製。
用途
雑草対策に。
材質
ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)
約0.45
色
モスグリーン
長さ(m)
100
使用目的
雑草対策
遮光率(%)
約99.7
耐用年数(年)
5
内容量
1巻
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697578
#7217
約0.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
28697587
#7218
約1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
28697596
#7219
約2
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください