曜日別特売

電動アシスト自転車 AOGT35C

電動アシスト自転車 AOGT35C - 21テクノロジー

スポーツタイプの電動アシスト自転車、スイッチ一つでアシストON、外装6段変速付きで坂道も楽々。

用途気軽にスポーツ自転車を楽しめる電動アシストクロスバイクです。仕様ハンドルバー:ストレート、灯火装置:バッテリー式前照灯型式充電器:コンセント差し込み型ブレーキVブレーキ質量(kg)約20.5(バッテリーを含む)質量(g)バッテリー:約1570、充電器:約520電源(V)充電器:交流 (AC)100~240フレームダイヤモンド型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1880×約590×970モータータイプ直流ブラシレスDCモーター定格出力(W)240ハンドル高さ(mm)約970バッテリー軽量大容量 リチウムイオンバッテリースタンド片足スタンド消費電力(VA)約280バッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)約3.5駆動方式補助:後輪駆動式適応身長(cm)約152~(※個人差があります)サドルの高さ(mm)約850~約980施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電一回:約35変速段数ギア:シマノ外装6段内容量1台
注意
※一部組み立てが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28698594AOGT35Cホワイト/ブルー
69,800
68,980
75,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
28698576AOGT35Cブラック/グリーン
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28698585AOGT35Cブラック/レッド
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする