リゲッタ ツヴォルサンダル

リゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタリゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタリゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタリゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタリゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタリゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタリゲッタ ツヴォルサンダル - リゲッタ

「2つあってまんまるくてやわらかい」をテーマに生み出されたリゲッタのブランド「2ball(ツヴォル)」のサンダルです。
ソールの裏にあしらわれた2つの対のボールが足にかかる衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートします。甲の大きなクロスベルトが特徴的なサンダルです。ストラップ付で脱げにくく、長さ調整はベルト穴で着脱はスナップで楽です。ブラックとアイボリーでオフィス・医療などシーンを問わず履くことができます。

材質アッパー:合成皮革・ポリエステル、インソール:EVA、底部:TPR(サーモプラスチックラバー)ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2.5内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28730180TB203-BLK-SブラックS190(片足)20.9cm12.5
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730189TB203-BLK-MブラックM210(片足)21.6cm13
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730198TB203-BLK-LブラックL230(片足)22.3cm13.5
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730207TB203-BLK-LLブラックLL250(片足)23.0cm14
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730216TB203-IVO-SアイボリーS190(片足)20.9cm12.5
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730225TB203-IVO-MアイボリーM210(片足)21.6cm13
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730234TB203-IVO-LアイボリーL230(片足)22.3cm13.5
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
28730250TB203-IVO-LLアイボリーLL250(片足)23.0cm14
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする