曜日別特売

ツイストシフトノブ 泡

ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)ツイストシフトノブ 泡 - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

内装アート系パーツの必需品

用途内装ドレスアップ付属品【アダプター口径(mm)】10×1.25、8×1.25材質アクリル樹脂内容量1本
注意
※この商品はアクリル樹脂(PC材)で成形されております。
※素材の特性上下記の洗剤又は薬品に触れるとケミカルクラック(亀裂のようなもの)が発生する場合が御座います。
ケミカルクラックが起こりやすい薬品
メタノール、エタノール、ベンゼン、石油ベンジン、アセトン、酢酸、ガソリン灯油、ケロシン、シリコーン(プラスチックシリコーンは含まない)
ケミカルクラックとは樹脂に応力と薬品が関わることで起こる割れの事です。
なお、ケミカルクラックを起こした製品をそのまま使用するのはお控えください。
※万が一薬品が付着してしまった場合は濡れた布でしっかりとふき取り乾かして下さい。
※また、ケミカルクラックは製品不良では御座いません。
※これらの症状に対する、交換・返品対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。
※ご購入前にシフトの口径サイズを計測の上お買い求め下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
全35種類を絞り込む
全長(mm)
口径(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28730390MM75-0053-BLP100ブルー/パープル12×1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
28730399MM75-0053-CLB100クリア/ブルー12x1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
28730408MM75-0053-CLG100クリア/グリーン12x1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28730417MM75-0053-CLP100クリア/パープル12x1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28730426MM75-0053-CLR100クリア/レッド12x1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28730435MM75-0053-CLY100クリア/イエロー12x1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28730444MM75-0053-RP100レッド/パープル12x1.25
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
28730460MM75-0054-BLP150ブルー/パープル12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730469MM75-0054-CLB150クリア/ブルー12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730478MM75-0054-CLG150クリア/グリーン12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730487MM75-0054-CLP150クリア/パープル12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730496MM75-0054-CLR150クリア/レッド12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730505MM75-0054-CLY150クリア/イエロー12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730514MM75-0054-RP150レッド/パープル12x1.25
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28730530MM75-0055-BLP200ブルー/パープル12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730539MM75-0055-CLB200クリア/ブルー12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730548MM75-0055-CLG200クリア/グリーン12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730557MM75-0055-CLP200クリア/パープル12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730566MM75-0055-CLR200クリア/レッド12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730575MM75-0055-CLY200クリア/イエロー12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730584MM75-0055-RP200レッド/パープル12x1.25
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28730600MM75-0056-BLP250ブルー/パープル12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730609MM75-0056-CLB250クリア/ブルー12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730618MM75-0056-CLG250クリア/グリーン12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730627MM75-0056-CLP250クリア/パープル12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730636MM75-0056-CLR250クリア/レッド12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730645MM75-0056-CLY250クリア/イエロー12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730654MM75-0056-RP250レッド/パープル12x1.25
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28730670MM75-0057-BLP300ブルー/パープル12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28730679MM75-0057-CLB300クリア/ブルー12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28730688MM75-0057-CLG300クリア/グリーン12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28730697MM75-0057-CLP300クリア/パープル12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28730706MM75-0057-CLR300クリア/レッド12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28730715MM75-0057-CLY300クリア/イエロー12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28730724MM75-0057-RP300レッド/パープル12x1.25
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ホンダ ストリートに使用。
北村ハウステック

ストリート(ホンダ)はシフトのネジピッチが10x1.5なので、
口径変換ネジアダプターを使用し取付た。
シフトノブのツイストが手に馴染む感じで、フィーリングも良くなったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする