トライメイト
リモコン付き 壁に設置するガーデンライト
リモコン付きの壁に取付ができるガーデンライトです。
8種類の点灯モードがあり、お好みのライトアップが可能です。
取付は付属のビスと両面テープで取付が可能です。
用途
お庭のライトアップに
セット内容
本体(電池内蔵済)、両面テープ、取付ビス×2、スリーブ×2、リモコン
寸法(mm)
100×100×25
質量(g)
110
電源
ソーラー充電式
設置方式
ビス/両面テープ
設置場所
屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
6 (満充電時)
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28730286
TR-SGL006-C
昼白色
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28730295
TR-SGL006-D
電球色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください