トライメイト
フィラメント調 ソーラーガーデンライト
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。
デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途
玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭
寸法(mm)
(最大時)80×80×650
質量(g)
170
電源
ソーラー充電式
光源色
電球色
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8 (満充電時)
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28730320
TR-SGL004
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください