トライメイト
階段を照らすソーラーライト 2個セット
(1件のレビュー)
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途
階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容
本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚
寸法(mm)
50×80×80
質量(g)
110
電源
ソーラー充電式
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8 (満充電時)
内容量
1セット(2個)
注意
※充電池の交換はできません。
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28730329
TR-SGL005-W
昼白色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28730338
TR-SGL005-D
電球色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください