曜日別特売

折りたたみ式ソーラーパネル(USB電源供給/20Wクラス)

折りたたみ式ソーラーパネル(USB電源供給/20Wクラス) - ブロードウォッチ折りたたみ式ソーラーパネル(USB電源供給/20Wクラス) - ブロードウォッチ折りたたみ式ソーラーパネル(USB電源供給/20Wクラス) - ブロードウォッチ折りたたみ式ソーラーパネル(USB電源供給/20Wクラス) - ブロードウォッチ

折りたたみ式の軽量ソーラーパネルで、持ち運びに便利
リュック背面に装着して、歩きながら充電可能な留め具付き
USB電源出力で出力最大20Wクラス

用途太陽光パネル幅(mm)約440質量(g)約230奥行(mm)約165出力最大20W収納時寸法(mm)約105×166×15使用時寸法(mm)約440×165USBタイプtype-A内容量1台
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731038SOLOR-PNL-20W
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする