曜日別特売

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式) - uni(三菱鉛筆)

スタイルフィット マイスター 5色ホルダー(ノック式)です。
ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。
ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。
リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

全長(mm)149.3質量(g)10.9方式ノック式色数5色ホルダー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731090UE5H708.6グリーン
700
529
582(税込)
当日出荷
28731099UE5H708.9ネイビー
700
529
582(税込)
当日出荷
28731108UE5H708.46アイボリー
700
529
582(税込)
当日出荷
28731117UE5H708.66ソフトピンク
700
529
582(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする