スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)

スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付) - uni(三菱鉛筆)

スタイルフィット 4色ホルダー(クリップ付)です。
ホルダーとリフィルを組み合わせて、自分にあったペンが作れます。
ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。
リフィルは、ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

全長(mm)148.3質量(g)8.6方式ノック式色数4色ホルダー繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
注意
※1本あたりのサイズ表記となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731126ハコUE4H227.6グリーン
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28731135ハコUE4H227.37グレージュ
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28731144ハコUE4H227.46アイボリー
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする