曜日別特売

替芯ユニ0.5 詰め替え用

替芯ユニ0.5 詰め替え用 - uni(三菱鉛筆)替芯ユニ0.5 詰め替え用 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。
シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。
古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。
"これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。

質量(g)12.5エコマーク認定認定芯径(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4グリーン購入法適合商品タイプシャープ替芯エコマーク認定番号22 112 011繰り返し・詰め替え対応内容量1個(160本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731160ULSD05TK4HBHB
800
599
659(税込)
当日出荷
28731169ULSD05TK4BB
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 事務作業時
運輸・通信業

今までは本体を繰り返し使用していましたが、まさかの詰め替え用が販売されているのを知り、購入しました。性能は変わらないのに単体で購入するより安価で、とても良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする