曜日別特売

替芯ユニ0.3 詰め替え用

替芯ユニ0.3 詰め替え用 - uni(三菱鉛筆)替芯ユニ0.3 詰め替え用 - uni(三菱鉛筆)

『uni(ユニ)』は、こすれにくくノートや手を汚さない密着芯と、シンプルで使いやすいケースデザインが特長のシャープ替芯で、2021年の発売以降学生を中心にご好評いただいております。
シャープ替芯は使い捨てのプラスチック製ケースが主流です。ケースに関する「もったいない」「環境にもっと配慮したものがほしい」といったユーザーの声やサステナブルな社会の実現に向けた機運の高まりを踏まえ、今回、シャープ芯では初となる「詰替用」を開発いたしました。
古紙利用率が高く"リサイクルの優等生"とされる段ボール素材のパッケージに、本体約4個分と大容量のシャープ芯を収容しています。手軽に詰め替えられる設計となっており、現在お持ちのシャープ替芯本体ケースを捨てずに繰り返しご使用いただけます。
"これからは、汚さない。"という商品キャッチコピーに見合う、"環境も、汚さない"サステナビリティの形を新提案いたします。

質量(g)9.5エコマーク認定認定芯径(mm)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×109×4グリーン購入法適合商品タイプシャープ替芯エコマーク認定番号22 112 011繰り返し・詰め替え対応内容量1個(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731178ULSD03TK4HBHB
800
599
659(税込)
当日出荷
28731187ULSD03TK4BB
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする