曜日別特売

Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要

Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 - 水鏡

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理

寸法(mm)84×199.9質量(g)約350コード長さ(m)約2レンズ4o、F2.0、視野角104°センサー1/3"CMOSSensor対応バックライト補正電源(DC-V)12/1A解像度2304×1296(16:9)動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)使用場所屋外防水保護等級IP66フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps音声圧縮:G711A/AAC赤外線投光距離約20m(環境により異なります)ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)オーディオエンコード形式:AAC/G711A内容量1個
注意
※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR(モニター/レコーダー)に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります
※JA-PO1031-WP 同等品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744907JA-PO1031-W
オープン
15,181
16,699(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする