Vodaview
DisplayPort to DVI 変換アダプタ
DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI
コネクタ形状
DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス)
分類
DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状
DisplayPort 20ピン
メス形状
DVI(DVI-D) 18ピン
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731379
VV-DPDVI-DO
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください