曜日別特売

DisplayPort to DVI ケーブル

DisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - VodaviewDisplayPort to DVI ケーブル - Vodaview

DisplayPortからDVIへ変換するケーブル。自動認識機能。

仕様HDCP:2.2ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVIコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI 24ピン(オス)分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2DVI 24ピン内容量1本
注意
※逆方向には対応していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731467VV-DPDV018-B1.8
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
28731476VV-DPDV030-B3
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする