曜日別特売

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン・ポリエチレン

農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン - 小泉製麻農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン - 小泉製麻農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒(ピン・ワッシャーセット)   ポリプロピレン・ポリエチレン - 小泉製麻

優れた防草効果と品質
長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。
織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。
雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。

用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。材質ポリプロピレン・ポリエチレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレンタテ糸:黒、ヨコ糸:ナチュラル長さ(m)100使用目的防草遮光率(%)約99.9
関連資料:(1.52MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2873229836044000PW1セット(1m×100m)ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組1
34,040
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2873230736044010PW1セット(1.5m×100m)ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)150組1.5
51,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873231636044020PW1セット(2m×100m)ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)200組2
68,080
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

『防草シートの選び方』55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする