農業用防草シート・雑草対策 ルンルンシート白黒 ポリプロピレン・ポリエチレン
優れた防草効果と品質
長年の販売実績で好評いただいている国産の防草シートです。
織りの密度が高く、優れた防草効果があり、プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
ハウス内で使用する場合、下からの砂が上がりにくいと評判です。
雑草、土中からの病害虫の発生を抑えられます。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
用途あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
色タテ糸:黒、ヨコ糸:ナチュラル
長さ(m)100
使用目的防草
遮光率(%)約99.9
関連資料:
(1.52MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
商品説明動画
『防草シートの選び方』55秒でまとめました!