曜日別特売

バロン人工芝400PE(ピン付)

バロン人工芝400PE(ピン付) - 小泉製麻バロン人工芝400PE(ピン付) - 小泉製麻バロン人工芝400PE(ピン付) - 小泉製麻

天然芝のような風合いで快適空間に。お子様やペットにも安心!
パイルが長いのでクッション性が高く、透水穴からの水はけが良く、水が溜まりにくい特徴があります。
防災認定商品(EQ100 150)。RoHS(食品衛生法主要重金属分類試験値)をクリア。

材質ポリエチレン・ポリプロピレン、ピン:鉄寸法(mm)(U型目串) Φ4×150長さ(m)10パイル長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
関連資料:(0.65MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2873181736871665P人工芝1巻・ピン(U型目串)100本200
207,152
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873182636871664P人工芝1巻・ピン(U型目串)50本100
103,576
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする