バロン透水シート ポリエステル不織布

バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布 - 小泉製麻
(1件のレビュー)

特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性

用途
土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル使用目的フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設透水係数(cm/s)1.0×10-1以上内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。※車上渡しとなります。
※商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
質量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2873158936232200100100100
35,090
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2873159836232230100150100
52,635
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873160736232210100200100
70,180
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287316163623205450100150
22,385
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
287316253623205550200150
44,770
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287316343623205350100200
36,905
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
287316503623205050200200
73,810
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287316593623205215200200
22,143
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287316773623205125200200
36,905
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287316863623203050200500
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28731695362323005010095
22,385
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731704362321235020095
44,770
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287317203623207050100100
17,545
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
287317293623207150200100
35,090
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287317383623232050100110
36,905
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
287317473623233050200110
73,810
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287317563623214150200200
88,330
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287317653623240050200400
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
287316683623209025100200
18,453
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 植栽の排水に使用
株式会社sankyofacility農・林・水産業

すぐ使用したかったので、発注後すぐ届いたので良かった。使い易く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする