パオック
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
適合機種
BCV-36
質量(g)
710
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×145
刃径(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28745196
BCV-36K
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください